Profesionální digitální multimetr
Digitální multimetr, profesionální
DIGITÁLNÍ MULTIMETR DGT-PRO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Měření napětí: AC, DC
- Měření proudu: AC, DC, od pouhých 10 µA
- Měření odporu, kapacity, teploty
- Testování průchodnosti, zkouška diod
- Měření napětí s nízkou impedancí (VLOWZ = 500 kΩ), nastavitelné
- Bezkontaktní indikátor napětí (NCV): Zobrazeno červeně při nebezpečném napětí
- Vestavěná dioda LED pro zjednodušenou práci v tmavém prostředí (osvětluje měřicí bod)
- Velký podsvícený displej LCD pro optimální čitelnost
- Rozlišení 6000 číslic pro vysokou přesnost
- Automatický výběr rozsahu, AC/DC – detekce a vypnutí
- Pojistky se velmi snadno mění
- Připevnění zařízení ke spínacím skříním, kovové dveře s magnety v ochranném krytu proti nárazům
- Nastavitelná sklopná vzpěra umožňuje instalaci v různých úhlech sklonu
- Držák pro zkušební hroty s roztečí 19 mm zjednodušuje měření na zásuvkách
Podrobný popis inovativních funkcí a naměřených hodnot naleznete v technickém listu.
Zobrazení | 6000 číslic |
Min./max. rozsah měření napětí | 0,6 V/AC-750 V/AC |
Min./max. rozsah měření napětí 2 | 0,6 V/DC-1000 V/DC |
Min./max. rozsah měření proudu | 10 µA/AC/DC-10 A/AC/DC |
Min. rozsah měření napětí 2 | 0.6 V/DC |
Max. napětí v měřicím rozsahu 2 | 1000 V/DC |
Min./max. rozsah měření elektrického odporu | 1 Ohm-60 MOhm |
Min./max. kapacita v měřicím rozsahu | 1 nF-100 mF |
Min./max. rozsah měření teploty | -55 až 1200 °C |
Automatické vypnutí | Ano |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT III/600 V |
Stupeň krytí | IP 54 |
Označení baterie | 1,5 V LR6 AA |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Délka x šířka x výška | 165 x 80 x 45 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!